絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 32
  • 13(1)
  • 15.88(1)
  • 22(1)
  • 22.23(1)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 28.58(1)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 61(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 165(2)
  • 180(2)
  • 216(3)
  • 250(1)
  • 318(1)
  • その他(2)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • カクダイ(1)
  • ベストツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
25(3)
32
35(4)
40(2)
50(5)
61(2)
165(2)
180(2)
216(3)
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る
BEST パイプカッター ベストツールBEST パイプカッターベストツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
パイプカッター カクダイパイプカッターカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-6497-44
コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)74
コルゲートパイプカッターストリッパーツキ KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)46

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

パイプカッター