絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 40
  • 13(1)
  • 15.88(1)
  • 22(1)
  • 22.23(1)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 28.58(1)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 50(5)
  • 61(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 165(2)
  • 180(2)
  • 216(3)
  • 250(1)
  • 318(1)
  • その他(2)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
25(3)
32(4)
35(4)
40
50(5)
61(2)
165(2)
180(2)
216(3)
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る
パイプカッター REX(レッキス工業)パイプカッターREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断。
コンポジットパイプカッター KNIPEX(クニペックス)コンポジットパイプカッターKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0トラスコ品番835-5149質量(g)500ブレード長さ(mm)40

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

パイプカッター