絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 50
  • 13(1)
  • 15.88(1)
  • 22(1)
  • 22.23(1)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 28.58(1)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 61(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 165(2)
  • 180(2)
  • 216(3)
  • 250(1)
  • 318(1)
  • その他(2)
ブランド
  • ベストツール(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • SSPOWER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
25(3)
32(4)
35(4)
40(2)
50
61(2)
165(2)
180(2)
216(3)
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る
BEST 単管カッター ベストツールBEST 単管カッターベストツール
4,588税込5,047
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
単管カッタ SSPOWER単管カッタSSPOWER(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。切断可能 外径(Φmm)16-50
パイプカッター REX(レッキス工業)パイプカッターREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断。
4枚刃パイプカッタ 42-A RIDGID(日本エマソン)4枚刃パイプカッタ 42-ARIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50付属品強力型替刃4枚トラスコ品番451-4998全長(mm)421質量(kg)3.1
4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
47,980税込52,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

パイプカッター