絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- エスコ(27)
- RIDGID(日本エマソン)(25)
- RS PRO(13)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- MCC(松阪鉄工所)(9)
- REX(レッキス工業)(8)
- カクダイ(7)
- ハゼット(5)
- Virax(5)
- ベストツール(3)
- イチネンTASCO(2)
- オンダ製作所(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

RS PRO パイプカッター オートマチック 15 mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = オートマチック。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 6 → 50 mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷切断能力 = 6 → 50 mm。材料カット = 銅。切断タイプ = スプリング・ロード。。パイプカッター - (6 → 50 mm). 6-50 mm (1/4 → 2インチ)のパイプに対応 クイックリリース機構
RS PRO パイプカッター 10 mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様切断能力 = 10 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 22 mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様切断能力 = 22 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 22 mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様切断能力 = 22 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 15 mm
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 15 mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター
RS PRO¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷RS Pro パイプカッターは、プラスチックを切断しますRS PRO のパイプカッターは、チューブやパイプをきれいかつ正確に切断するためのツールです。修理作業中にパイプやチューブの損傷した部分を取り付けたり取り外したり、交換したりする前に、パイプを一定の長さに切断するのに最適です。 カッターを押し込むと、ラチェット式ブレードが徐々に閉じ、パイプの切断が完了します。このカッターは、 PVC CPVC PEX などのさまざまなチューブを切断することができます。 テクノポリマープラスチックチューブカッターは、耐久 Durable 及び信頼性の高い性能を発揮する固体デザインです。最大 15 mm まで切断できます。パイプカッターは、きれいでプロフェッショナル品質の切断が可能で、弓のこなどの代替品よりも多くの場合、便利で安全に使用できます。この工具は、プロの配管工が使用しています。家庭での DIY 作業にも便利です。特長と利点チューブおよびパイプカッター テクノポリマー製 プラスチックの切断に適しています 10 個入りパックで販売 最大カットサイズ: 15 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材料カット = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 15 mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に適しています。耐久性に優れています。このカッターは、きれいかつ正確で正確に切断できます。直径 3 → 15 mm のチューブを切断できます。チューブ軸に対して直角のきれいな切断が可能です。ナイロンやポリウレタンなどのプラスチックチューブは、このカッターで切断できます。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .ポリアセタールボディのステンレススチール製ブレード .正確なデザイン .耐久性 . 簡単に使用可能用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック
プラスチックパイプカッター
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
プラスチックパイプカッター ホースカッター
エスコ¥3,450税込¥3,7951枚翌日出荷仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
プラスチックパイプカッター
エスコ¥9,810税込¥10,7911丁翌日出荷きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
フレキ管カッター
エスコ¥11,800税込¥12,9801丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
フレキ管カッター
エスコ¥10,500税込¥11,5501丁翌日出荷ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
246-6 トウカンカッター
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
468-HWS ヒンジドパイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。用途厚肉鋼管用
258PS パイプサポート アッセンブリ
RIDGID(日本エマソン)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)の標準セット品。
258XL パイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥919,800税込¥1,011,7801個翌日出荷8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。 特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。 リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。 作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
258 パイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥899,800税込¥989,7801個翌日出荷溝加工接続用の配管切断に最適。 耐久設計なので、現場や向上での利用に最適。 開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)。
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)12-25材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-83適合替刃品番:9029-01
パイプカッター(4枚刃)
エスコ¥302,800~税込¥333,080~1個翌日出荷鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
パイプカッター(4枚刃)
エスコ¥258,200税込¥284,0201個当日出荷鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
パイプカッター(3枚刃)
エスコ¥134,000税込¥147,4001個当日出荷360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥134,000税込¥147,4001個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
パイプカッター用替刃
カクダイ¥639税込¥7031個3日以内出荷609-803パイプカッター用。銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。用途パイプカッター用材質SUJ2アズワン品番64-6497-46