絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- エスコ(17)
- MCC(松阪鉄工所)(9)
- REX(レッキス工業)(8)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- カクダイ(6)
- ハゼット(5)
- Virax(5)
- ベストツール(3)
- オンダ製作所(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GRIP-ON TOOLS S.A(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- SSPOWER(1)
- TBC(タブチ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- コジット(1)
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

プラスチックパイプ用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
コンポジットパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。トラスコ品番835-5149質量(g)500使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0ブレード長さ(mm)40
コンポジット・フレキ管カッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。トラスコ品番828-0652質量(g)332使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0ブレード長さ(mm)25
No.2 リンク型パイプカッター
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷狭い場所での切断作業に最適です。用途ねずみ鋳鉄管の切断トラスコ品番809-4493全長(mm)680質量(kg)12.7切断能力8inch(216mm)適合パイプねずみ鋳鉄管適合管75~200
C3 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ切断能力1~3inch(34~89mm)適合替刃K-3W
C2 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ切断能力1/8~2inch(10~61mm)適合替刃K-2W
オートポリエチレンカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱寸法(mm)330×650×180質量(kg)12.5適合パイプ呼び径100、150適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180
PE管剥離カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
バイト式カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。適合替刃PEBIE