絞り込み
ブランド
- 亀倉精機
- エスコ(27)
- 西田製作所(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- 泉精器製作所(4)
- カクタス(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
- Greenlee(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)
亀倉精機(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
パワーマンジュニア
亀倉精機(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]