絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,377)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
  • 日東工器(1,732)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
    付属品収納ケース仕様手動油圧式
  • ポートパンチャー用標準替刃 亀倉精機

    ポートパンチャー用標準替刃

    亀倉精機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9759適合機種HP-3質量(g)130
  • HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機

    HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)

    亀倉精機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • ポートパンチャー替刃 亀倉精機

    ポートパンチャー替刃

    亀倉精機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合RF-A2、RF-3、NB-3
  • パワーマンジュニア 亀倉精機

    パワーマンジュニア

    亀倉精機(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
  • HP-3用替刃 亀倉精機

    HP-3用替刃

    亀倉精機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • ピストンシャフト 亀倉精機

    ピストンシャフト

    亀倉精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 亀倉精機

    替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上刃・下刃のセット
  • HP-3用ピストンシャフト 亀倉精機

    HP-3用ピストンシャフト

    亀倉精機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
    トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
  • ハードカッター替刃 亀倉精機

    ハードカッター替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50
  • HP-3用アダプター 亀倉精機

    HP-3用アダプター

    亀倉精機(2件のレビュー)
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2103質量(g)150
  • ポートパンチャー 亀倉精機

    ポートパンチャー

    亀倉精機
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
    用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
  • アングルベンダー 亀倉精機

    アングルベンダー

    亀倉精機
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)28電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約6出力(kN[tonf])118[12]切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
  • アングルノッチャー 亀倉精機

    アングルノッチャー

    亀倉精機
    479,800税込527,780
    1台
    5日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ長さ(mm)250幅(mm)345質量(kg)34高さ(mm)360電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカットRoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    48,980税込53,878
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
    仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチャー 亀倉精機

    パンチャー

    亀倉精機
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
  • 角穴スプレッダー 亀倉精機

    角穴スプレッダー

    亀倉精機
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼タイプ角穴追抜き加工能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • パワーマンジュニア標準替刃 亀倉精機

    パワーマンジュニア標準替刃

    亀倉精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊鋼
  • Dサブコネクター 亀倉精機

    Dサブコネクター

    亀倉精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品シャフト、ナット適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    切断部にバリがなく、切断後の変形が少ない切断カセットです。
    用途薄板材料の切断にトラスコ品番358-9529RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスポートパンチャー 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー

    亀倉精機
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)
    用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
  • コードレスポートパンチャー(18V) 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー(18V)

    亀倉精機
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
    用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)
  • コードレスポートパンチャー 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
    用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm油圧オイルISO VG10(#10)
  • 電動油圧式ポートパンチャー 亀倉精機

    電動油圧式ポートパンチャー

    亀倉精機
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
    用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
  • アングルカッター 亀倉精機

    アングルカッター

    亀倉精機
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)34電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
    用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース質量(kg)17.8高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]
  • レールカッター 亀倉精機

    レールカッター

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
    用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
  • BNCコネクター 亀倉精機

    BNCコネクター

    亀倉精機
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品シャフト、ナットトラスコ品番852-2579適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼質量(g)370タイプBNCコネクター能力(mm)鋼板(SS400)t1.6穴寸法(Φmm)11.2×9.6案内穴径(Φmm)9