空調などで冷媒用のパイプの口を広げ取り付け口にフィットさせる加工がフレア加工で、フレア加工を行う工具がフレアリングツールです。フレアリングツールには加工する銅管などの管のサイズが選べるように数種類の取り付け穴があり、ここに管を差し込んでフレア加工を行います。また、スピーディに作業を行うための工具が、電動式のコードレスフレア。さらに、フレアツールと銅管を切断するチューブカッター、仕上げ用リーマーなど収納ケースとセットにしたフレア配管工具セットもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)424911 コードレスフレアREX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
電動フレアツールセット イチネンTASCO電動フレアツールセットイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
当日出荷
仕様満充電加工可能数:100以上充電時間(分)急速30
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
電動フレア工具セット(新規格対応) イチネンTASCO電動フレア工具セット(新規格対応)イチネンTASCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
セット内容本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース質量(g)本体/1320(電池セット時)形式加工:偏心式(定圧押付回転式)能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4モーター直流モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時)バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)バッテリー容量(Ah)2.5
フレアリングツール グリップジョ- ハゼットフレアリングツール グリップジョ-ハゼット
59,980税込65,978
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9133
フレアリングツール 本体 ハゼットフレアリングツール 本体ハゼット
69,980税込76,978
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9132
ドレンクリーナー K-400オートフィードアッセンブリー RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-400オートフィードアッセンブリーRIDGID(日本エマソン)
72,980税込80,278
1個
当日出荷
トラスコ品番115-6215適合機種K-400質量(kg)1.81
手動油圧式フレア・スウェイジングツール イチネンTASCO手動油圧式フレア・スウェイジングツールイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
フレアリングツール 455 RIDGID(日本エマソン)フレアリングツール 455RIDGID(日本エマソン)
93,980税込103,378
1台
当日出荷
トラスコ品番450-9323質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
フレアリングツール 375 RIDGID(日本エマソン)フレアリングツール 375RIDGID(日本エマソン)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番450-9315質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
エビ 手動油圧式フレアリングツール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 手動油圧式フレアリングツールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。
仕様フレアリング専用適合新冷媒対応トラスコ品番123-9660セット内容HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
エビ 手動油圧式フレアスエジングツー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 手動油圧式フレアスエジングツーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途フレアリング、スウェイジング兼用。適合新冷媒対応トラスコ品番123-9295セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
手動油圧式つば出し工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動油圧式つば出し工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
・フレアリング2サイズ、つば出し2サイズ兼用。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
能力銅管:1/2”・5/8”、フレキシブルチューブ:1/2”(13)・3/4”(20)トラスコ品番123-9864質量(kg)3.74タイプインチ
フレアリングツール