12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料(0.05MB) 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

新冷媒対応。オーソドックスで使い易い根強い人気商品です。空調冷媒用銅管対応。ラチェット式。
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に 狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼 アズワン品番65-2112-87
1セット
44,400 税込48,840
3日以内出荷

電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー) 質量(g)850 タイプインチ 適合チューブなまし銅管用 フレア角度(°)45 適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備 アズワン品番65-9247-75
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”
1セット
9,320 税込10,252
翌日出荷

。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー アズワン品番65-9247-76
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷