絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(45)
- イチネンTASCO(41)
- BBKテクノロジーズ(30)
- エスコ(20)
- REX(レッキス工業)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- TRUSCO(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- JTC(7)
- ハゼット(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- アサダ(5)
- A-Gas Japan(5)
- インペリアル(4)
- PROSTYLE(4)
- JAPPY(3)
- 不二空機(2)
- SSPOWER(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

ラチェット式フレアリングツール
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。材質スチール角度(°)フレアリング:45
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)材質スチール角度(°)フレアリング:45
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷適合なまし銅管セット内容フレアーツール、チューブカッター、リーマー、専用アルミケースタイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
充電器(RF20N用)
REX(レッキス工業)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷専用充電器です。 RF20Nのオプション品です。質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×94×75充電時間(分)約60入力電源(V)AC100(50/60Hz)60VA![[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508268-260630-02.jpg)
[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷EA200RX用仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
パイプ開先加工機 FBM-80A(切削パイプ内径20~80mm)
不二空機¥279,800税込¥307,7801台25日以内出荷パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。トラスコ品番119-2154全長(mm)403質量(kg)6.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])100空気消費量(m3/min)0.60アズワン品番64-8519-09排気方向後方ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!タイプインチ適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
フレアカッタセット
SSPOWER¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。タイプインチ角度(°)フレア加工:45切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
フレアリングツール
SSPOWER¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ
手動油圧式フレア・スウェイジングツール
イチネンTASCO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
フレアリングツール 455
RIDGID(日本エマソン)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷トラスコ品番450-9323質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
フレアリングツール 458-J
RIDGID(日本エマソン)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷トラスコ品番450-9307質量(kg)1.5タイプインチ適合管径1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツール FT456R
RIDGID(日本エマソン)¥35,980税込¥39,5781丁9日以内出荷新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。用途銅管のフレア加工に。トラスコ品番371-9863質量(kg)1.6タイプインチ用画素数カメラ部:25万画素CCD適合管外径(Φmm)30~110
フレアツールキット
BBKテクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-Aタイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)適合チューブアルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
首振り伸縮ラチェットハンドル
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷コンパクトなハンドル伸縮タイプ。 狭い箇所でも使用できる首振りタイプ。 TA550W、TA550WB、TA550D、TA550DBなどのラチェットハンドルとして非常に使い易いです。全長(mm)140~190差込角(mm)9.5(3/8)
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ラチェットハンドル式フレアツール
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。 使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
アルミ製フレアリングツール
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。 軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)1.04タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
ユニチャックヨーク
スーパーツール¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷フレアー作業時のヨークです。ユニチャックゲージとセットで使用して下さい。仕様TFG416に対応トラスコ品番813-0912材質特殊鋼質量(g)370
ヨーク
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷フレアー作業時のヨークです。ゲージバーとセットで使用して下さい。仕様TFG-M・Wに対応トラスコ品番813-0913材質特殊鋼質量(g)370
アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式
スーパーツール¥24,980税込¥27,4781台当日出荷本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下) 過負荷防止のクラッチ機構付です。用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。仕様インチサイズ用トラスコ品番757-1151材質(本体・ゲージバー)アルミ製質量(g)0.75タイプインチ用適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)トラスコ品番483-6626質量(kg)1.7タイプインチ用管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
パイプ開先加工機
ヨコタ工業¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4
95mmチューブノズル
KTC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷YKAGC-102のオプションです。 通常作業に発生するちり、ホコリ、水分のエアブロー用です。 消音効果により断続的なブロー、洗浄後の水分飛ばし用です。トラスコ品番373-9295
スウェイジダイス セット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷セット内容スウェイジダイス SD20(1/4インチ)・SD30(3/8インチ)・SD40(1/2インチ)・SD50(5/8インチ)・SD60(3/4インチ)・セットプレート








![[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508286-260630-02.jpg)
![[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508277-260630-02.jpg)
![[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508268-260630-02.jpg)