空調などで冷媒用のパイプの口を広げ取り付け口にフィットさせる加工がフレア加工で、フレア加工を行う工具がフレアリングツールです。フレアリングツールには加工する銅管などの管のサイズが選べるように数種類の取り付け穴があり、ここに管を差し込んでフレア加工を行います。また、スピーディに作業を行うための工具が、電動式のコードレスフレア。さらに、フレアツールと銅管を切断するチューブカッター、仕上げ用リーマーなど収納ケースとセットにしたフレア配管工具セットもあります。
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
フレアリングツール モノタロウフレアリングツールモノタロウ(25件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
エアコン取付けホルダー(フレアサイズゲージ付) フソー化成エアコン取付けホルダー(フレアサイズゲージ付)フソー化成(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。ブラック質量(g)98
パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウパイプフレアー&パイプカッターセットモノタロウ(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断質量(kg)約1.37タイプインチ使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
フレアサイズゲージ イチネンTASCOフレアサイズゲージイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フレアサイズの良否判定が可能
寸法(mm)50×112穴数5穴
フレアーリングツール エスコフレアーリングツールエスコ(10件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
ショートサイズフレアツール イチネンTASCOショートサイズフレアツールイチネンTASCO(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCOクイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
軽量フレアツール BBKテクノロジーズ軽量フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドレン内部洗浄器具 ドレンスルーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
配管修正ツール イチネンTASCO配管修正ツールイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応) イチネンTASCO電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
45°フレア&カッターセット TRUSCO45°フレア&カッターセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
フレアアタッチメント イチネンTASCOフレアアタッチメントイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
フレア限界ゲージ アサダフレア限界ゲージアサダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
クランプバー イチネンTASCOクランプバーイチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
当日出荷
タイプインチ
フレアリングツール 偏芯式 スーパーツールフレアリングツール 偏芯式スーパーツール(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16質量(kg)1.7仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツールエスコ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
TA550SF用クランプ(1/4") イチネンTASCOTA550SF用クランプ(1/4")イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
タイプインチサイズ(inch)1/4
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
ショートサイズクランプバー イチネンTASCOショートサイズクランプバーイチネンTASCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
TA550G、Y用
タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″
フレアツール イチネンTASCOフレアツールイチネンTASCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
サイジングツール アサダサイジングツールアサダ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプインチ
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCOフレアツール(電動ドリル兼用タイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
電動フレアツールセット イチネンTASCO電動フレアツールセットイチネンTASCO
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
仕様満充電加工可能数:100以上充電時間(分)急速30
フレキ管ツバ出し工具(ラチェット式) スーパーツールフレキ管ツバ出し工具(ラチェット式)スーパーツール(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20質量(kg)1.48トラスコ品番178-1227タイプミリ
フレアツール(TASCO BLACK) イチネンTASCOフレアツール(TASCO BLACK)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スライドロック機構&銅管ガイドが正確な作業をサポート!。アルミ製軽量ボディのニュースタンダードモデル。位置決めをサポートするスライドロック機構搭載。銅管セットをサポートする銅管ガイド付(着脱はできません)。
質量(g)約780適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″ハンドルタイプノーマルハンドル
TA550SF用クランプ(3/4") イチネンTASCOTA550SF用クランプ(3/4")イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
タイプインチサイズ(inch)3/4
TA550SF用クランプ(5/8”) イチネンTASCOTA550SF用クランプ(5/8”)イチネンTASCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
寸法(inch)5/8"
TA550SF用クランプ(3/8”) イチネンTASCOTA550SF用クランプ(3/8”)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8″
新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナREX(レッキス工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
フレアリングツールセット パイプカッター付 SUN UPフレアリングツールセット パイプカッター付SUN UP(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
ゲージバー6穴 BBKテクノロジーズゲージバー6穴BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
スエイジングツール BBKテクノロジーズスエイジングツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
サイジングツールセット アサダサイジングツールセットアサダ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
フレキ管ツバ出し工具 ホットフレキ管ツバ出し工具ホット(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。タイプミリ
フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコフレアーリングツール [メートリックサイズ]エスコ
4,720税込5,192
1個
当日出荷
エスコ品番EA206Mタイプミリ適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)424911 コードレスフレアREX(レッキス工業)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズラチェット式軽量フレアツールBBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
フレアリングツール