絞り込み
適合管径
  • 10mm
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(32)
  • 1/4~7/8inch(3)
  • 5/16inch(20)
  • 3/8inch(34)
  • 1/2inch(28)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(24)
  • 3/4inch(22)
  • 7/8inch(13)
  • 1-1/8inch(4)
  • 1-1/4inch(5)
  • 1-1/2inch(5)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1inch(7)
  • 6mm(11)
  • 8mm(10)
  • 12mm(9)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 23(1)
  • 23.8(1)
  • 24(1)
  • 28.6(1)
全長(mm)
  • 256(1)
  • 265(1)
  • 305(1)
  • 330(1)
  • 335(1)
  • 460(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • スーパーツール(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • Virax(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー ミリタイプ モノタロウチューブベンダー ミリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー スーパーツールチューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOチューブベンダー(ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
チューブベンダー 銅管用 Viraxチューブベンダー 銅管用Virax
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズチューブベンダー(インチミリ用)BBKテクノロジーズ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410MRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径10トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24
チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCOチューブベンダークイックレバー式10mm用TRUSCO
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。適合パイプ呼び径75~150mm適合管径10トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用曲げ半径(mm)23曲げ角度(°)0~180
4ヘッドチューブベンダー スーパーツール4ヘッドチューブベンダースーパーツール(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。適合管径(Φmm)5・6・8・10トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
配管用ベンダー