絞り込み
適合管径
  • 7/8inch
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(32)
  • 1/4~7/8inch(3)
  • 5/16inch(20)
  • 3/8inch(34)
  • 1/2inch(28)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(24)
  • 3/4inch(22)
  • 1-1/8inch(4)
  • 1-1/4inch(5)
  • 1-1/2inch(5)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1inch(7)
  • 6mm(11)
  • 8mm(10)
  • 10mm(11)
  • 12mm(9)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 82.6(1)
  • 88.9(1)
全長(mm)
  • 805(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(8)
  • TRUSCO(2)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • A-Gas Japan(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCOタスコラチェットベンダーセットイチネンTASCO
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
2段式クイックアクションベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCOラチェット式チューブベンダーセットTRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷
アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用屈曲角度(°)0~90
チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCOチューブベンダー(インチサイズ)TRUSCO
55,980税込61,578
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
セイフティーシュー A-Gas JapanセイフティーシューA-Gas Japan
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合機種FS-510H
フォーマリング(1.1/2") イチネンTASCOフォーマリング(1.1/2")イチネンTASCO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
適合管径7/8″(22.23)
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ7/8(銅管)
TA512H用シュー イチネンTASCOTA512H用シューイチネンTASCO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
ベンダー用シュー イチネンTASCOベンダー用シューイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用曲げ角度(最大)180°
ベンダーヘッド・ガイドセット イチネンTASCOベンダーヘッド・ガイドセットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
セイフティシュー A-Gas Japan(旧:FUSO)セイフティシューA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
配管用ベンダー