絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(91)
  • イチネンTASCO(85)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • TRUSCO(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • アサダ(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • ロビネア(ROBINAIR)(8)
  • 泉精器製作所(7)
  • スーパーツール(6)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
  • フソー化成(3)
  • インペリアル(2)
  • カクタス(2)
  • SK11(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • ナカトミ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
適合管径
  • 1/4inch(1)
  • 3/8inch(1)
  • 1/2inch(1)
  • 6mm(1)
  • 10mm(1)
  • 12mm(1)
曲げ半径(mm)
  • 16(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 56(3)
全長(mm)
  • 260(1)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 460(2)
  • 560(3)
  • 635(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)ヒッキー型コンジットベンダー B-1712RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
予約販売
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
ヒッキー型コンジットベンダー B-1711 RIDGID(日本エマソン)ヒッキー型コンジットベンダー B-1711RIDGID(日本エマソン)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番450-9196種別ヒッキー型幅(mm)120全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)50適合規格(厚鋼電線管)G16、G22曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1"ガス管
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408RIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/2トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408MRIDGID(日本エマソン)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)レバータイプチューブベンダー 6MM 406MRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
315M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)315M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412MRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410MRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径10トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24
足踏式コンジットベンダー B-1679 RIDGID(日本エマソン)足踏式コンジットベンダー B-1679RIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm
378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)378 ラチェット チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
被覆銅管の1/2の曲げ加工も可。
368 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)368 ラチェット チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
358 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)358 ラチェット チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
薄肉ステンレス管15SUの曲げ加工も可。
318M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)318M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
603 レバータイプベンダー 3/16 RIDGID(日本エマソン)603 レバータイプベンダー 3/16RIDGID(日本エマソン)
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8
314M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)314M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
310M チューブ ベンダー RIDGID(日本エマソン)310M チューブ ベンダーRIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:10曲げ半径(mm)42モデル番号:310M
312 チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8
310/316-M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)310/316-M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:16曲げ半径(mm)56外径(Φインチ)管サイズ:5/8モデル番号:310・316M曲半径(inch)2.1/4
足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)足踏式コンジットベンダー B-1678RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
ヘビーデューティベンダー 612M RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 612MRIDGID(日本エマソン)
76,980税込84,678
1本
8日以内出荷
トラスコ品番495-0984
ヘビーデューティベンダー 610M RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 610MRIDGID(日本エマソン)
61,980税込68,178
1本
翌日出荷
トラスコ品番495-0976
ヘビーデューティベンダー 606M RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 606MRIDGID(日本エマソン)
46,980税込51,678
1本
8日以内出荷
トラスコ品番495-0968
ヘビーデューティベンダー 608 RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 608RIDGID(日本エマソン)
92,980税込102,278
1本
翌日出荷
トラスコ品番495-0950
ヘビーデューティベンダー 606 RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 606RIDGID(日本エマソン)
61,980税込68,178
1本
翌日出荷
トラスコ品番495-0941
ヘビーデューティベンダー 605/608M RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 605/608MRIDGID(日本エマソン)
62,980税込69,278
1本
翌日出荷
トラスコ品番495-0933
ヘビーデューティベンダー 604 RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 604RIDGID(日本エマソン)
46,980税込51,678
1本
翌日出荷
トラスコ品番495-0925
トライ・ベンダー RIDGID(日本エマソン)トライ・ベンダーRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
トラスコ品番495-1166
配管用ベンダー