絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(34)
  • RIDGID(日本エマソン)(17)
  • BBKテクノロジーズ(9)
  • アサダ(8)
  • TRUSCO(7)
  • 泉精器製作所(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • インペリアル(2)
  • スーパーツール(2)
  • ロビネア(ROBINAIR)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • HASCO(1)
  • エナパック(1)
  • Virax(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンダーボディ(ショートハンドル) エスコベンダーボディ(ショートハンドル)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA270BS-2
5/8″レバー式ベンダー エスコ5/8″レバー式ベンダーエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
3/4″レバー式ベンダー エスコ3/4″レバー式ベンダーエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
1/4-1/2インチ 3サイズベンダー[ESCO] エスコ1/4-1/2インチ 3サイズベンダー[ESCO]エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA215W-234
レバー式ベンダー エスコレバー式ベンダーエスコ
49,800税込54,780
1組
翌日出荷
跡がついたり、削りくずが出ません。
材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
16,100税込17,710
1セット
翌日出荷
なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
なまし銅管専用。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA275R、EA275H
ベンダーボディ エスコベンダーボディエスコ
22,200税込24,420
1個
翌々日出荷
なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
チューブベンダーセット (ラチェット式) エスコチューブベンダーセット (ラチェット式)エスコ
42,400税込46,640
1組
翌日出荷
なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140
替バッテリー エスコ替バッテリーエスコ
14,000税込15,400
1個(1個)
翌日出荷
仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
コンジットベンダー(ハンドル付) エスココンジットベンダー(ハンドル付)エスコ
18,800税込20,680
1セット
8日以内出荷
ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
(EA276GA用)ベンダーガイド エスコ(EA276GA用)ベンダーガイドエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
材質真鍮
(EA276GA用)ベンダーガイド エスコ(EA276GA用)ベンダーガイドエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
材質真鍮質量(kg)1.5サイズ銅管:1・1/8”、1・3/8”
レバー式ベンダー EA215BKシリーズ エスコレバー式ベンダー EA215BKシリーズエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)アズワン品番65-9248-25
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
[厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ[厚鋼管用] ベンダーシューエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
EA539D、DA用
965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
高強度鋼製で耐久性に優れています
アズワン品番65-2142-78
3/4”コンジットベンダー エスコ3/4”コンジットベンダーエスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
1118mm/1  ”NPT ハンドル(スチール製) エスコ1118mm/1 ”NPT ハンドル(スチール製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA547DH-100
A39 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコA39 ベンダーシュー(薄鋼管用)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-4
A31 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコA31 ベンダーシュー(薄鋼管用)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-3
B54 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB54 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-106
B42 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB42 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-105
2インチ ガス管用シュー エスコ2インチ ガス管用シューエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-50
1インチ1/2 ガス管用シュー エスコ1インチ1/2 ガス管用シューエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-40
3/4″ベンダーヘッド エスコ3/4″ベンダーヘッドエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA270-6H
7/8インチ [4倍R]シュー エスコ7/8インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-7B
7/8インチ [3倍R]シュー エスコ7/8インチ [3倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-7
7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-7
3/4インチ [4倍R]シュー エスコ3/4インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-6B
3/4インチ [3倍R]シュー エスコ3/4インチ [3倍R]シューエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-6
3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-6
1インチ [4倍R]シュー エスコ1インチ [4倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-8B
1インチ [3倍R]シュー エスコ1インチ [3倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-8
1.1/8インチ [4倍R]シュー エスコ1.1/8インチ [4倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-11B
1.1/8インチ [3倍R]シュー エスコ1.1/8インチ [3倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-11
[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダーエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA215AA
3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-67
1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-23
配管用ベンダー