絞り込み
ブランド
適合管径
曲げ半径(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 配管用ベンダー

318件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングベンダセット イチネンTASCOスプリングベンダセットイチネンTASCO
3,490税込3,839
1個
当日出荷
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
3/8インチ スプリングベンダー エスコ3/8インチ スプリングベンダーエスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管なまし銅管用
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)レバータイプチューブベンダー 6MM 406MRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCOタスコラチェットベンダーセットイチネンTASCO
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)足踏式コンジットベンダー B-1678RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412MRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)泉精器製作所
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
適合機種PB-10N・PB-15N
油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)スーパーツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCOクイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用) インペリアル3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)インペリアル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。タイプインチ用適合管径1/4・3/8・1/2曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1トラスコ品番248-8175曲げ角度0~180°
3タイプベンダー銅 アルミ用 TRUSCO3タイプベンダー銅 アルミ用TRUSCO
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
10mm レバー式ベンダー エスコ10mm レバー式ベンダーエスコ
6,080税込6,688
1個
当日出荷
エスコ品番EA215M-10
1/4-1/2インチ 3サイズベンダー[ESCO] エスコ1/4-1/2インチ 3サイズベンダー[ESCO]エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA215W-234
1/2″被覆管用スプリングベンダー エスコ1/2″被覆管用スプリングベンダーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
レバー式ベンダー(R=4D) イチネンTASCOレバー式ベンダー(R=4D)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー配管強度保持のためRを大きくとりました!CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
チューブベンダー BBKテクノロジーズチューブベンダーBBKテクノロジーズ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
フォーマリング(1") イチネンTASCOフォーマリング(1")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ1″…(25.40)
シュー&ガイド(電動ベンダ32用) アサダシュー&ガイド(電動ベンダ32用)アサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
レバー式ベンダーセット ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーセットロビネア(ROBINAIR)
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用セット内容1/4"5/16"3/8"1/2"5/8"
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ5/8(銅管)
レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)レバー式ベンダーロビネア(ROBINAIR)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
レバー式ベンダー
用途なまし銅管用適合サイズ1/4(銅管)
チューブベンダー SK11チューブベンダーSK11
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
ベンダー用ガイド イチネンTASCOベンダー用ガイドイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCOTA515MB専用ベンダー用シューイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
曲げ角度(°)180
油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) イチネンTASCO油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)イチネンTASCO
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300曲げ角度90度
1”コンジットベンダー エスコ1”コンジットベンダーエスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
314M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)314M チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
ヘビーデューティベンダー 610M RIDGID(日本エマソン)ヘビーデューティベンダー 610MRIDGID(日本エマソン)
61,980税込68,178
1本
当日出荷
トラスコ品番495-0976
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408MRIDGID(日本エマソン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
油圧パイプベンダ本体ノミ 泉精器製作所油圧パイプベンダ本体ノミ泉精器製作所
219,800税込241,780
1台
90日以内出荷
手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。トラスコ品番305-5817質量(kg)28.82018年トラスコ掲載ページ5 0422
パイプベンダーセット SK11パイプベンダーセットSK11
759税込835
1個
当日出荷
簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
Wall Bender ウォールベンダー イチネンTASCOWall Bender ウォールベンダーイチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
アルミケース(レバー式チューブベンダー用) イチネンTASCOアルミケース(レバー式チューブベンダー用)イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
1/4″~3/4″まで、6本のベンダーが入ります。
外寸(mm)900×225×130
リバースアダプター イチネンTASCOリバースアダプターイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
TA512H用リバースアダプター。 リバースアダプターを使用すると外向きの曲げ加工ができます。 各サイズ対応できます。
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
タスコベンダーリバースセット イチネンTASCOタスコベンダーリバースセットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340曲げ角度(最大)90°
タスコベンダー・ガイド イチネンTASCOタスコベンダー・ガイドイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
タスコベンダー・ボディ イチネンTASCOタスコベンダー・ボディイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
便利なレバー固定フック付。 小型・軽量。
直管ベンダー用パイプ支持スタンド イチネンTASCO直管ベンダー用パイプ支持スタンドイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
配管用ベンダー