絞り込み
最大口開き(mm)
- 400
- 100(21)
- 120(10)
- 150(22)
- 155(5)
- 160(21)
- 200(54)
- 215(6)
- 250(52)
- 300(77)
- 360(6)
- 450(13)
- 500(31)
- 600(57)
- 800(24)
- 900(7)
- 1000(29)
- 1200(6)
- 1250(6)
- 1500(8)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
フトコロ深さ(mm)
- 51(1)
- 80(8)
- 119(1)
- 120(18)
- 121(1)
- 140(3)
- 174(1)
- 175(8)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(1)
- 400(1)
- 500(1)
全長(mm)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(15)
- 500~550未満(20)
- 550~600未満(4)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BONDHUS(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- TAKAGI(高儀)(1)
- TRUSCO(19)
- アーム[作業工具](3)
- エスコ(2)
- スーパーツール(4)
- バクマ工業(2)
- ベッセイ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(2)
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
150(22)
160(21)
200(54)
250(52)
300(77)
400
500(31)
600(57)
800(24)
1000(29)
最大口開き(mm)をもっと見る

F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
首長パワークランプ
バクマ工業(58件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷から8日以内出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
L型クランプ(深型)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷スタンダードな深型クランプです。材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷から翌日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
L型クランプ(超強力型)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
L型クランプ(強力型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
L型クランプ
エスコ¥4,680税込¥5,1481本翌日出荷スイベルヘッド付き。全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
リバースFクランプ
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
L型クランプ(トミーバー中強力型)
BONDHUS¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13![L型クランプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)
L型クランプ
アーム[作業工具]¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
ラチェット式L型レバークランプ
BONDHUS¥14,980税込¥16,4781丁8日以内出荷ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
0-400mm/80mm L型クランプ
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷エスコ品番EA526TG-5材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80

























![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)










![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)












![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)