絞り込み
最大口開き(mm)
  • 400
  • 25(64)
  • 38(23)
  • 40(26)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(116)
  • 125(45)
  • 150(86)
  • 160(25)
  • 200(88)
  • 250(63)
  • 300(98)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(24)
  • 1000(29)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BONDHUS(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • TRUSCO(20)
  • アーム[作業工具](3)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(4)
  • バクマ工業(2)
  • ベッセイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • 首長パワークランプ バクマ工業

    首長パワークランプ

    バクマ工業(58件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • L型クランプ(標準型) スーパーツール

    L型クランプ(標準型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1丁
    当日出荷
    レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
  • L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
  • クリッククランプ ベッセイ

    クリッククランプ

    ベッセイ(5件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル強力型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
  • エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • F型クランプ深型 TRUSCO

    F型クランプ深型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1丁
    当日出荷
    長尺サイズで深くクランプすることができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(深型) TRUSCO

    L型クランプ(深型)

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷
    スタンダードな深型クランプです。
    材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプねじ径(Φmm)18
  • 100-400mm/175mm シャコ万力 エスコ

    100-400mm/175mm シャコ万力

    エスコ
    ¥18,300税込¥20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TV-16材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175
  • L型クランプ(超強力型) TRUSCO

    L型クランプ(超強力型)

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    当日出荷
    特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • L型クランプ(強力型) TRUSCO

    L型クランプ(強力型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    ¥4,680税込¥5,148
    1本
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。
    全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
  • リバースFクランプ TRUSCO

    リバースFクランプ

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
    材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
  • L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO

    L型クランプ(ラチェットハンドル式)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
    材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
  • L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS

    L型クランプ(トミーバー中強力型)

    BONDHUS
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
    用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具]
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
    用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • ラチェット式L型レバークランプ BONDHUS

    ラチェット式L型レバークランプ

    BONDHUS
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    8日以内出荷
    ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
    用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
  • 0-400mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-400mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-5材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80
  • 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ

    標準L型クランプ TG-T型

    ベッセイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
バイス/クランプ/ハンドプレス