絞り込み
最大口開き(mm)
  • 450
  • 100(21)
  • 120(10)
  • 150(22)
  • 155(5)
  • 160(21)
  • 200(54)
  • 215(6)
  • 250(53)
  • 300(77)
  • 360(5)
  • 400(44)
  • 500(31)
  • 600(56)
  • 800(24)
  • 900(7)
  • 1000(30)
  • 1200(6)
  • 1250(6)
  • 1500(8)
フトコロ深さ(mm)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 80(2)
全長(mm)
  • 500~550未満(7)
ブランド
  • SK11(3)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • KEIBA(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • SUN UP(1)
  • KENOH(1)
  • Linc(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
150(22)
160(21)
200(54)
250(53)
300(77)
400(44)
500(31)
600(56)
800(24)
1000(30)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • 強力型Fクランプ H&H

    強力型Fクランプ

    H&H(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
    口深(mm)約80
  • メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    メッキハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
    材質(本体)特殊鋼素材種類Lクランプ・F型クランプ仕上メッキ
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • 締ハタ金 KEIBA

    締ハタ金

    KEIBA(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
  • L型クランプ (深型) SK11

    L型クランプ (深型)

    SK11(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
  • ニューFクランプ KENOH

    ニューFクランプ

    KENOH(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
    口深(mm)80
  • メッキハタガネ 角利(角利産業)

    メッキハタガネ

    角利(角利産業)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
    材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)材質(本体)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)

    締ハタ金 連動金具付

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
    用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • L型クランプ Linc

    L型クランプ

    Linc
    1,798税込1,978
    1丁
    4日以内出荷
    用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
  • 鉄製ハタ金 SK11

    鉄製ハタ金

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質鉄(表面メッキ仕上げ)材質(本体)種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。
    仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
Lクランプ/F型クランプ