絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50
  • 100(22)
  • 115(5)
  • 120(10)
  • 150(20)
  • 160(22)
  • 200(54)
  • 215(6)
  • 250(53)
  • 300(76)
  • 360(6)
  • 400(42)
  • 450(12)
  • 500(30)
  • 600(50)
  • 800(23)
  • 900(7)
  • 1000(25)
  • 1200(6)
  • 1250(4)
  • 1500(7)
フトコロ深さ(mm)
  • 83(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • SUN UP(1)
  • SHT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(22)
160(22)
200(54)
250(53)
300(76)
400(42)
500(30)
600(50)
800(23)
1000(25)
最大口開き(mm)をもっと見る
工作台用クランプ SUN UP工作台用クランプSUN UP(22件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)仕上メッキ
クイックリリース Gクランプ GISUKE(タカギ)クイックリリース GクランプGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
アングル用 溶接クランプ SHTアングル用 溶接クランプSHT(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795
Lクランプ/F型クランプ