絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 160(5)
  • 200(8)
  • 250(10)
  • 300(13)
  • 400(6)
  • 500(5)
  • 600(9)
  • 800(4)
  • 1000(7)
  • 1130(1)
  • 1250(2)
  • 1355(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 2500(2)
  • 2580(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 80(6)
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 100(4)
  • 120(8)
  • 140(7)
  • 175(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(7)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(8)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~1200未満(5)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
ブランド
  • ベッセイ
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(41)
  • エスコ(37)
  • SK11(9)
  • RS PRO(8)
  • スーパーツール(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • アーム[作業工具](6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • BONDHUS(4)
  • 大同興業(4)
  • スタックスツールス(4)
  • PONY(ポニー)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • バクマ工業(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • KENOH(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
120(4)
160(5)
200(8)
250(10)
300(13)
400(6)
500(5)
600(9)
800(4)
1000(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • クリッククランプ ベッセイ

    クリッククランプ

    ベッセイ(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方締めのクランプが容易に行えます
    適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
  • BANバンドクランプ ベッセイ

    BANバンドクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-9317質量(kg)0.1種類その他クランプ角度(°)60~180バンド幅(mm)25バンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のワンタッチクランプ
    質量(g)490最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60
  • クランプTGK型 ベッセイ

    クランプTGK型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • クランプ(SG-M型) ベッセイ

    クランプ(SG-M型)

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
  • 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ

    標準L型クランプ TG-T型

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • オメガクランプ GM-ZK型 ベッセイ

    オメガクランプ GM-ZK型

    ベッセイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100
  • クランプGU型 ベッセイ

    クランプGU型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
  • クランプ SG-M型 ベッセイ

    クランプ SG-M型

    ベッセイ
    26,980税込29,678
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
  • クランプSGU型 ベッセイ

    クランプSGU型

    ベッセイ
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140
  • クランプ SLM型 ベッセイ

    クランプ SLM型

    ベッセイ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
    用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
  • L型クランプ(強力型) ベッセイ

    L型クランプ(強力型)

    ベッセイ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
  • クランプ(GRZ型) ベッセイ

    クランプ(GRZ型)

    ベッセイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ

    超重量物用クランプ (STBS型)

    ベッセイ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
    用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
Lクランプ/F型クランプ