絞り込み
ブランド
  • ベッセイ
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,063)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,440)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,208)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(822)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • クリッククランプ ベッセイ

    クリッククランプ

    ベッセイ(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
  • ロングタイプハサミ (刃先:左曲り) ベッセイ

    ロングタイプハサミ (刃先:左曲り)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃が長いので連続切り、大きなR用です。
    用途板金。鉄工業。全長(mm)280刃長(mm)64トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼質量(g)450切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
    種類スプリングクランプ材質(本体)樹脂
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • 万能はさみ ベッセイ

    万能はさみ

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
    全長(mm)240材質クロムモリブデン鋼質量(kg)0.38寸法a(mm)240
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
  • 標準はさみ ベッセイ

    標準はさみ

    ベッセイ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。
    全長(mm)230刃長(mm)27材質炭素工具鋼質量(kg)0.33
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方締めのクランプが容易に行えます
    種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
  • クランプTGK型 ベッセイ

    クランプTGK型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)スチール
  • 帯鉄用はさみ ベッセイ

    帯鉄用はさみ

    ベッセイ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
    用途梱包の開梱作業。全長(mm)200刃長(mm)38トラスコ品番351-5001質量(g)600切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
  • クランプBAS型 ベッセイ

    クランプBAS型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    BASクランプを簡単にかさ上げできます。
    種類その他クランプ材質(本体)スチール奥行(mm)95幅(mm)35高さ(mm)80質量(kg)0.45トラスコ品番302-9883
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • BANバンドクランプ ベッセイ

    BANバンドクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
  • アングルクランプ(WSM型) ベッセイ

    アングルクランプ(WSM型)

    ベッセイ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
    種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)鋳鉄
  • クランプ(SG-M型) ベッセイ

    クランプ(SG-M型)

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼
  • マシンスピードクランプ(BS型) ベッセイ

    マシンスピードクランプ(BS型)

    ベッセイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
    種類トグルクランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最大口開き(mm)390フトコロ(mm)95全長(mm)505トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂質量(kg)2.15寸法A(mm)フレーム:29寸法B(mm)フレーム:9
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のワンタッチクランプ
    最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60質量(g)490
  • 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ

    標準L型クランプ TG-T型

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
  • 標準はさみ ベッセイ

    標準はさみ

    ベッセイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)260刃長(mm)33タイプ右R用材質炭素工具鋼質量(kg)0.52
  • 万能はさみ D16 ベッセイ

    万能はさみ D16

    ベッセイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番853-3715材質炭素工具鋼質量(kg)0.38
  • 特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ

    特殊クランプ治具(2個1組)

    ベッセイ
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
    用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
  • オメガクランプ GM-ZK型 ベッセイ

    オメガクランプ GM-ZK型

    ベッセイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100
  • 小型はさみ D15AL ベッセイ

    小型はさみ D15AL

    ベッセイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    全長(mm)180トラスコ品番449-3931材質炭素工具鋼質量(g)200
  • クランプGU型 ベッセイ

    クランプGU型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120全長(mm)400材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)22寸法B(mm)10.5質量(kg)1.7トラスコ品番396-1958
  • クランプ SG-M型 ベッセイ

    クランプ SG-M型

    ベッセイ
    26,980税込29,678
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)34寸法B(mm)13レール(mm)34×13
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
  • クランプSGU型 ベッセイ

    クランプSGU型

    ベッセイ
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)140全長(mm)555材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)30寸法B(mm)15質量(kg)3.8トラスコ品番396-1982
  • 木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ

    木工用クランプ KR-AS型

    ベッセイ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
    用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
  • クランプ SLM型 ベッセイ

    クランプ SLM型

    ベッセイ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
    用途鉄工質量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼レール(mm)28×11
  • マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ

    マシンスピードクランプ BS型

    ベッセイ
    68,980税込75,878
    1丁
    翌々日出荷
    ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
    種類トグルクランプ最大口開き(mm)500全長(mm)625材質(本体)炭素工具鋼締圧力(kg)(最大)1000アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5質量(kg)4トラスコ品番352-8260
  • L型クランプ(強力型) ベッセイ

    L型クランプ(強力型)

    ベッセイ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼フレーム(mm)A×B/28×11
  • クランプ GRA用アタッチメント ベッセイ

    クランプ GRA用アタッチメント

    ベッセイ
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番324-9191質量(g)700
  • コーティングはさみ ベッセイ

    コーティングはさみ

    ベッセイ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
    全長(mm)260刃長(mm)33質量(g)520切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
  • クランプBASC B型 ベッセイ

    クランプBASC B型

    ベッセイ
    45,980税込50,578
    1丁
    当日出荷
    非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
    種類その他クランプ最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールクランプ(クランプ力)16000N奥行(mm)95幅(mm)40高さ(mm)70質量(kg)1.3
  • 溶接バイスセット(WVS型) ベッセイ

    溶接バイスセット(WVS型)

    ベッセイ
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
    種類その他バイス材質(本体)鋳鉄主な用途溶接作業角度(°)5~180寸法(mm)(ワーク材)2×100質量(kg)9.6トラスコ品番104-5288

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具