絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(5)
- 350(1)
- 400(4)
- 600(2)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1200(1)
フトコロ深さ(mm)
- 51(1)
- 101(2)
- 119(1)
- 121(2)
- 174(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(39)
- ベッセイ(25)
- エスコ(16)
- SK11(9)
- スーパーツール(7)
- アーム[作業工具](6)
- HIT(ヒット)(5)
- ムラテックKDS(4)
- BONDHUS(4)
- スタックスツールス(4)
- PONY(ポニー)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- バクマ工業(2)
- 角利(角利産業)(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- 大同興業(2)
- KENOH(2)
- E-SPF(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(2)
200(3)
250(2)
300(5)
350(1)
400(4)
600(2)
800(2)
1000(2)
1200(1)

万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
カメラねじ変換アダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198~税込¥3,518~1丁ほか当日出荷から8日以内出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)