絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 350(1)
  • 400(4)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 51(1)
  • 101(2)
  • 119(1)
  • 121(2)
  • 174(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(41)
  • エスコ(37)
  • ベッセイ(25)
  • SK11(9)
  • RS PRO(8)
  • スーパーツール(7)
  • アーム[作業工具](6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • BONDHUS(4)
  • 角利(角利産業)(4)
  • 大同興業(4)
  • スタックスツールス(4)
  • PONY(ポニー)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • バクマ工業(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • KENOH(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(2)
150(2)
200(3)
250(3)
300(5)
400(4)
600(2)
800(2)
1000(2)
1200(1)
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
  • エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
  • カメラねじ変換アダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カメラねじ変換アダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
    用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
  • 万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル強力型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    L型クランプ エビ万力 グリップハンドル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
Lクランプ/F型クランプ