絞り込み
最大口開き(mm)
- 0~150(1)
- 0~200(3)
- 0~250(1)
- 0~300(1)
- 0~450(1)
- 0~600(1)
- 0~800(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 100(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 200(4)
- 250(3)
- 300(4)
- 400(2)
- 450(1)
- 500(1)
- 600(4)
- 1000(1)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
フトコロ深さ(mm)
- 60(1)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(6)
- 140(1)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(41)
- ベッセイ(25)
- SK11(9)
- RS PRO(8)
- スーパーツール(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- アーム[作業工具](6)
- HIT(ヒット)(5)
- ムラテックKDS(4)
- BONDHUS(4)
- 角利(角利産業)(4)
- 大同興業(4)
- スタックスツールス(4)
- PONY(ポニー)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- バクマ工業(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- KENOH(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
0~200(3)
0~800(2)
150(2)
200(4)
250(3)
300(4)
400(2)
500(1)
600(4)
1000(1)
最大口開き(mm)をもっと見る

L型クランプ
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1個翌日出荷保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
クランプ (マックスフレックス)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷スイベルヘッド付き。材質スチール全長(mm)710質量(kg)約2.45最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
L型クランプ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です。材質(本体)スチール締付け能力1224kgf口の開き(mm)0~250材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)125
L型クランプ
エスコ¥4,680税込¥5,1481本翌日出荷スイベルヘッド付き。全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
L型クランプ
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106
L型クランプ
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌々日出荷スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
クイックバークランプ EA526AKシリーズ
エスコ¥6,940税込¥7,6341個翌日出荷スプレッダーとしても使用できます。材質スチール全長(mm)1012能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985口深(mm)95
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16
L型クイッククランプ
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
L型クランプ(外側ハンドル)
エスコ¥25,300税込¥27,8301個当日出荷最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
L型クランプ(グリップ付)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール![L型クランプ[超々強力型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615937-260727-02.jpg)
L型クランプ[超々強力型]
エスコ¥84,600税込¥93,0601個当日出荷スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。仕様【口の深さ(mm)】200【締付能力(kgf)】3524材質スチール寸法(mm)【レール】50×25質量(g)約12180口の開き(mm)0~450
L型クランプ
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
L型クランプ
エスコ¥7,050~税込¥7,755~1個翌日出荷ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
0-800mm/140mm L型クランプ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷エスコ品番EA526TL-32全長(mm)935材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)800アゴの深さ(mm)140
0-200mm/120mm L型クランプ
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷エスコ品番EA526TK-8全長(mm)300材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)120
0-300mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA526TK-5材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100
0-250mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷エスコ品番EA526TK-4材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)100
0-200mm/100mm L型クランプ
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷エスコ品番EA526TK-3材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)100
0-600mm/120mm L型クランプ
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷エスコ品番EA526TK-24全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120
0-250mm/120mm L型クランプ
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷エスコ品番EA526TK-10全長(mm)350材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
0-150mm/60mm L型クランプ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷エスコ品番EA526TK-1材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60
0-400mm/80mm L型クランプ
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷エスコ品番EA526TG-5材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80
0-300mm/80mm L型クランプ
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA526TG-4材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)80
0-500mm/120mm L型クランプ
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷エスコ品番EA526TG-20材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120
0-200mm/80mm L型クランプ
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷エスコ品番EA526TG-2材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)80
0-300mm/120mm L型クランプ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷エスコ品番EA526TG-12材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)120
0-250mm/120mm L型クランプ
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA526TG-10材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
0-160mm/80mm L型クランプ
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷エスコ品番EA526TG-1材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80




















![L型クランプ[超々強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615937-260727-02.jpg)
![L型クランプ[超強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76523503-260727-02.jpg)


![L型クイッククランプ[強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76523415-260727-02.jpg)






















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)