Lクランプ/F型クランプ :「シャコ万」の検索結果
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
関連キーワード
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。