絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(183)
  • TRUSCO(63)
  • RS PRO(63)
  • SK11(43)
  • PONY(ポニー)(43)
  • ベッセイ(32)
  • スーパーツール(30)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • H&H(15)
  • スタックスツールス(13)
  • ムラテックKDS(12)
  • シンワ測定(12)
  • SHT(11)
  • IRWIN(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • E-Value(8)
最大口開き(mm)
  • 25(51)
  • 38(20)
  • 40(19)
  • 50(79)
  • 65(11)
  • 75(66)
  • 100(84)
  • 120(12)
  • 125(26)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 200(80)
  • 250(66)
  • 300(105)
  • 400(48)
  • 450(23)
  • 500(34)
  • 600(70)
  • 800(27)
  • 1000(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
プレスクランプ モノタロウプレスクランプモノタロウ(69件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
クイックバークランプ モノタロウクイックバークランプモノタロウ(82件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプ アルミ製 モノタロウクランプ アルミ製モノタロウ(34件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
プレスクランプ 深型 モノタロウプレスクランプ 深型モノタロウ(31件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)スチールハンドクランプGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途締め付け・固定に。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
工作台用クランプ SUN UP工作台用クランプSUN UP(22件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)仕上メッキ
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
クランプ L型 グリップハンドル モノタロウクランプ L型 グリップハンドルモノタロウ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
ハンディークランプ モノタロウハンディークランプモノタロウ(48件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ナイロンクランプGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
コーナークランプ アルミ製 モノタロウコーナークランプ アルミ製モノタロウ(77件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
ワイドハンドクランプ E-ValueワイドハンドクランプE-Value(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
C型シャコ万力 モノタロウC型シャコ万力モノタロウ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)マイクロクランプEIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
鋳物Cクランプ H&H鋳物CクランプH&H(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
コーナークランプ シングルハンドルタイプ モノタロウコーナークランプ シングルハンドルタイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35
首長パワークランプ バクマ工業首長パワークランプバクマ工業(58件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
ファイバークランプ KENOHファイバークランプKENOH(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
接着作業時の仮止め等で固定に便利手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
シートクリップ ヨツギシートクリップヨツギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。材質(本体)ポリプロピレン
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
ミニハンドクランプセット E-ValueミニハンドクランプセットE-Value(9件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ハンドクランプ(金属製) E-Valueハンドクランプ(金属製)E-Value(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
樹脂バネクランプ iHelp樹脂バネクランプiHelp(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
怪力クイックバークランプ M SK11怪力クイックバークランプ MSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
...

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ