クランプ :「ファイバークロス」の検索結果
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
材質(ハンドル)TPR
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ 伸縮式
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)150
全長(mm)210
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。