絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(156)
  • TRUSCO(63)
  • RS PRO(53)
  • SK11(40)
  • スーパーツール(36)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ベッセイ(31)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • シンワ測定(13)
  • スタックスツールス(12)
  • H&H(11)
  • ムラテックKDS(11)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • SHT(9)
  • E-Value(8)
  • IRWIN(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クランプ 大同興業

    L型クランプ

    大同興業
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    張力最大5000N。_x000D_。弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。_x000D_。高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)_x000D_。スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。_x000D_。道具なしで交換できるプレッシャープレート。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。
    用途金属構造_x000D_。家具/大工作業_x000D_。内装作業_x000D_。DIY_x000D_。金属加工_x000D_。弾力性があり、力強い締め付け用_x000D_。場所を取らず、楽に締め付けるレール(mm)24.5x9.5
  • L型クランプ 大同興業

    L型クランプ

    大同興業
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。
    用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
  • テーブル用クランプ 大同興業

    テーブル用クランプ

    大同興業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。
    用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
  • オメガクランプ 大同興業

    オメガクランプ

    大同興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    オメガクランプ。GZ-K型のオメガクランプ。
    仕様●開き(最大mm):300●フトコロ(mm):140●レール(mm):25×12アズワン品番65-9558-71
  • クランプ 大同興業

    クランプ

    大同興業
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    一般用クランプ。にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。
    仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5アズワン品番65-9558-73

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ