絞り込み
ブランド
- 大同興業
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,055)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,441)
- BAHCO(バーコ)(1,354)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,093)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る
特価

L型クランプ
大同興業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
L型クランプ
大同興業¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷張力最大5000N。_x000D_。弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。_x000D_。高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)_x000D_。スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。_x000D_。道具なしで交換できるプレッシャープレート。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。用途金属構造_x000D_。家具/大工作業_x000D_。内装作業_x000D_。DIY_x000D_。金属加工_x000D_。弾力性があり、力強い締め付け用_x000D_。場所を取らず、楽に締め付けるレール(mm)24.5x9.5
テーブル用クランプ
大同興業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
オメガクランプ
大同興業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷オメガクランプ。GZ-K型のオメガクランプ。仕様●開き(最大mm):300●フトコロ(mm):140●レール(mm):25×12アズワン品番65-9558-71
クランプ
大同興業¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷一般用クランプ。にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5アズワン品番65-9558-73