絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(3)
- 400(3)
- 500(3)
- 600(3)
- 800(3)
- 1000(3)
ブランド
- アーム[作業工具]
- モノタロウ(16)
- エスコ(84)
- TRUSCO(61)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(32)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(10)
- ムラテックKDS(10)
- SHT(10)
- E-Value(8)
- BAHCO(バーコ)(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Strong Tool(7)
- Three Axis(7)
- TAKAGI(高儀)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
![L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146634-210806-02.jpg)
L型クランプ(強力型)
アーム[作業工具]¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
L型クランプ強力型バーハンドル
アーム[作業工具]¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700![L型クランプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)
L型クランプ
アーム[作業工具]¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12




![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893696-150415-02.jpg)
![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)
![L型クランプ強力型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893732-150415-02.jpg)
![L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146634-210806-02.jpg)
![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)