絞り込み
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: シャコ万力

174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • 三方締めクランプ SK11

    三方締めクランプ

    SK11(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
    用途木工作業などでの固定。仕様アゴのふところ深さ(mm):65全長(mm)195材質(本体)鋼板製種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
  • スチール板クランプ BeHAUS

    スチール板クランプ

    BeHAUS(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • シャコ万力(C型) スーパーツール

    シャコ万力(C型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
    種別強力ワイドタイプ材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 板クランプ トップマン[工具・金物]

    板クランプ

    トップマン[工具・金物]
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    固定や接着作業時の締め付けに便利!
  • B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
    首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ2個

    SK11
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
  • B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力 皿セット スタンダード

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色
  • Cクランプセット SK11

    Cクランプセット

    SK11
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
  • 0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • ライトクランプ SK11

    ライトクランプ

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。
  • クイッククランプ Three Axis

    クイッククランプ

    Three Axis
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7770材質(本体)ナイロン樹脂種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool

    ストロング3point締めつけCクランプ

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber材質(本体)鋳鉄種類シャコ万力
  • アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBO

    アルミダイカストC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
    材質アルミダイキャスト
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプC型クランプ
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):95最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)95
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
  • 鋼製Cクランプ H&H

    鋼製Cクランプ

    H&H(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプ板C型クランプ
  • クイックCクランプ SK11

    クイックCクランプ

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
  • アルミCクランプ H&H

    アルミCクランプ

    H&H
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
  • 0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35
  • 25mm C型クランプ エスコ

    25mm C型クランプ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
    エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
  • B型クランプ はくでん

    B型クランプ

    はくでん
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
    材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
  • ミニクランプ 4個 SK11

    ミニクランプ 4個

    SK11
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
  • PONY ホビー用 Cクランプ  3インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 3インチ

    PONY(ポニー)
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)76クランプ力(N)3550
  • PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
  • C型クランプ(シャコ万力) IRWIN

    C型クランプ(シャコ万力)

    IRWIN
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
    用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
  • 0- 50mm/ 33mm シャコ万力 エスコ

    0- 50mm/ 33mm シャコ万力

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)105×60質量(g)180口深(mm)33締付力(kN)5
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)75
  • 三方締クランプ SK(新潟精機)

    三方締クランプ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
    用途固定・接着作業に厚さ(mm)21全長(mm)141材質(本体)スチール質量(g)440種類シャコ万力全幅(mm)163最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60
  • C型シャコ万 トップ工業

    C型シャコ万

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    苛酷な使用に耐える
    種類シャコ万力
  • 神速クランプ SUN UP

    神速クランプ

    SUN UP
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
    用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
  • プレスC型クランプ CUSTOM KOBO

    プレスC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
  • シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ

    シャコ万力 EA526SGシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
  • PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)

    PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ

    PONY(ポニー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    軽量。
    深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2x2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
シャコ万力