絞り込み
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(70)
- PONY(ポニー)(18)
- SK11(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- スーパーツール(8)
- TRUSCO(8)
- H&H(5)
- SUN UP(4)
- Strong Tool(3)
- BeHAUS(3)
- IRWIN(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- トップ工業(2)
- Three Axis(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- SHT(2)
- E-Value(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)
[ロングリーチ]シャコ万力
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷深型タイプ。亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム。スイベルヘッド付。用途軽作業用仕様【荷重(kgf)】408材質スチール質量(g)680口の開き(mm)0~76口深(mm)114
100-400mm/175mm シャコ万力
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷エスコ品番EA526TV-16材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175
0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥9,340税込¥10,2741個翌日出荷エスコ品番EA526TS-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷エスコ品番EA526TN-5材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200
0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷エスコ品番EA526BD-3全長(mm)290材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
56mm 重作業用 クランプ
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-56全長(mm)115材質(本体)鍛造鉄質量(g)900種類シャコ万力最大口開き(mm)48アゴの深さ(mm)40締付力(kg)3937スピンドル径5/8inchスピンドル径(Φmm)16
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
100mm C型クランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌々日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-100材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)172寸法H(mm)115寸法L1(mm)164最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70荷重(kg)680スピンドル径(Φmm)12.4
シャコ万力
エスコ¥3,600~税込¥3,960~1個翌日出荷フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
シャコ万力
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌々日出荷延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
シャコ万力
エスコ¥51,900税込¥57,0901個翌日出荷スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上質量(kg)6.75奥行(mm)口:159荷重(t)4.1クランプ範囲(mm)51~311材質(ブレード)鍛造焼入鋼スピンドル径(Φmm)22.2
シャコ万力
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm
エスコ¥89,100税込¥98,0101個3日以内出荷用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108
クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ
エスコ¥53,100税込¥58,4101個3日以内出荷重作業用の頑丈なクランプ材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92
PONY ホビー用 Cクランプ 8インチ
PONY(ポニー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ
PONY(ポニー)¥639税込¥7031個翌日出荷用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY スチール カッパー Cクランプ 12インチ
PONY(ポニー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)146開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)41360
PONY スチール カッパー Cクランプ 10インチ
PONY(ポニー)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)137開口寸法(mm)(ジョー開口)254クランプ力(N)27570
PONY スチール カッパー Cクランプ 8インチ
PONY(ポニー)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)114開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)26240
PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ
PONY(ポニー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)92開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)24020
PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ
PONY(ポニー)¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)70開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)18230
PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ
PONY(ポニー)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ
PONY(ポニー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)14670
シャコ万力
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg





![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)






































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)