絞り込み
最大口開き(mm)
- 115
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(7)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(9)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(8)
- 100(29)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(20)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 90(1)
- 115(1)
- 129(1)
口深(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 62(1)
- 85(1)
材質
- スチール(2)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- 日ノ出(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
回転台付バイス
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷270°回転ベース。取り付け穴×4個付き。種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)115口深(mm)45材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】25エスコ品番EA525BG-1質量(kg)5