絞り込み
最大口開き(mm)
- 160
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(7)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(19)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 150(1)
- 154(1)
- 205(1)
口深(mm)
- 93(1)
- 95(1)
- 100(1)
材質
- スチール(2)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- TRUSCO(3)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台当日出荷から9日以内出荷開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16





















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)