絞り込み
最大口開き(mm)
- 25
- 40(7)
- 50(23)
- 57(9)
- 60(6)
- 64(9)
- 65(9)
- 70(11)
- 73(8)
- 75(21)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(18)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(9)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 25(8)
- 38(2)
- 40(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(3)
- 精密加工作業(1)
口深(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 50(1)
- 51(4)
材質
- アルミ(4)
- スチール(3)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- SK11(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TMC(1)
- エスコ(5)
- ファーステック(1)
- ユニック(1)
SK11・SK(新潟精機)・TMC・エスコ・ファーステック・ユニック
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
ベビーバイス
SK11(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
ミニバイス
TMC¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷細かな部品の保持、固定に使える便利工具。円形にも対応出来るV溝付き用途模型の作成、ホビー、ハンダ付け、ハンドメイド、部品の接着等に材質スチール口幅(mm)25最大口開(mm)20
精密バイスアダプター
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51取付厚(mm)88
25mm/0-73mm ミニバイス
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷エスコ品番EA525MK-25材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷エスコ品番EA525MK-101材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51