絞り込み
最大口開き(mm)
- 38
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(7)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(19)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 38(4)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 精密加工作業(1)
口深(mm)
- 25(2)
- 28(1)
材質
- 鋳鉄(2)
ブランド
- エスコ(1)
- ユニック(1)
- SUN UP(1)
- SK11(1)
エスコ・ユニック・SUN UP・SK11
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ベビーバイス
SK11(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。用途細かい作業での固定。種類ベンチバイス最大口開き(mm)25口深(mm)25材質(本体)鉄鋳物主な用途精密加工作業
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業






















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)