絞り込み
最大口開き(mm)
  • 40
  • 25(10)
  • 50(23)
  • 57(9)
  • 60(6)
  • 64(9)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 73(8)
  • 75(20)
  • 80(11)
  • 100(30)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(18)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(9)
口幅(mm)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(2)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(2)
口深(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • SUN UP(2)
  • エスコ(1)
  • ファーステック(1)
  • ユニック(1)
モノタロウ・SK11・SUN UP・エスコ・ファーステック・ユニック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
  • ホビーバイス SK11

    ホビーバイス

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
    用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質(本体)アルミ合金質量(g)155種類その他バイス最大口開き(mm)25主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)40口深(mm)15
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • アルミミニベンチバイス SUN UP

    アルミミニベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
    用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
  • FT-VW 精密バイス ファーステック

    FT-VW 精密バイス

    ファーステック
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
  • アンビルバイス 小 SUN UP

    アンビルバイス 小

    SUN UP
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
    用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
  • ホビーバイス SK11

    ホビーバイス

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
    用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    ¥27,600税込¥30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-1材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)40口幅(mm)36

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス