絞り込み
最大口開き(mm)
  • 40
  • 25(7)
  • 50(20)
  • 57(6)
  • 60(9)
  • 63(6)
  • 64(7)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 73(6)
  • 75(18)
  • 80(10)
  • 100(26)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(15)
  • 140(6)
  • 150(18)
  • 154(7)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(2)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(2)
口深(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SUN UP(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • ユニック(1)
モノタロウ・SUN UP・SK11・エスコ・ユニック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)25口幅(mm)40口深(mm)15材質(本体)アルミ合金主な用途彫金・ホビー・クラフト作業質量(g)155
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
アルミミニベンチバイス SUN UPアルミミニベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
ホビーバイス SK11ホビーバイスSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28
アンビルバイス 小 SUN UPアンビルバイス 小SUN UP
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
36mm 精密バイス エスコ36mm 精密バイスエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)40口幅(mm)36材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-1

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス