絞り込み
最大口開き(mm)
- 40
- 25(9)
- 50(18)
- 57(8)
- 60(6)
- 64(9)
- 65(10)
- 70(10)
- 73(6)
- 75(19)
- 80(9)
- 100(26)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(14)
- 140(8)
- 150(18)
- 152(7)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(2)
- 木工作業(1)
- 金属加工作業(2)
口深(mm)
- 15(1)
- 16(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 40(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(2)
- SUN UP(2)
- エスコ(1)
- ユニック(1)
モノタロウ・SK11・SUN UP・エスコ・ユニック
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
アルミミニベンチバイス
SUN UP(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
アンビルバイス 小
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)