絞り込み
最大口開き(mm)
- 60
- 25(10)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(9)
- 64(9)
- 65(9)
- 70(11)
- 73(8)
- 75(21)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(18)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(9)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(2)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(1)
- 軽作業(1)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 25.4(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 35(2)
- 40(1)
材質
- アルミ(4)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
モノタロウ・SK11・TRUSCO・エスコ
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ユニバーサルテーブルバイス
SK11(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96