絞り込み
最大口開き(mm)
- 63
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(8)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(9)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(8)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(20)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 60(1)
- 63(5)
- 75(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 20(1)
- 35(1)
- 40(1)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(4)
ブランド
- エスコ(4)
- TRUSCO(1)
- ユニック(1)
- 東洋アソシエイツ(1)
エスコ・TRUSCO・ユニック・東洋アソシエイツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から翌々日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
平バイス
東洋アソシエイツ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。種類リードバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)63口深(mm)20全高(mm)38全長(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応