絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(1)
- 40(2)
口幅(mm)
- 40
- 25(7)
- 38(4)
- 50(11)
- 63(5)
- 64(9)
- 65(4)
- 70(7)
- 75(15)
- 78(4)
- 80(6)
- 100(20)
- 102(7)
- 104(7)
- 106(3)
- 125(13)
- 129(5)
- 140(5)
- 150(15)
- 154(9)
- 200(7)
- 口幅(mm)をもっと見る
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(1)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 15(1)
- 16(1)
材質
- アルミ(2)
ブランド
- SUN UP(1)
- SK11(1)
SUN UP・SK11
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

アルミミニベンチバイス
SUN UP(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)