絞り込み
最大口開き(mm)
  • 48(2)
  • 55(1)
  • 75(1)
口幅(mm)
  • 48
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(15)
  • 78(4)
  • 80(6)
  • 100(20)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(13)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • 測定作業(1)
材質
  • スチール(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ZTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルバイス(4KG) ZTEC

    ユニバーサルバイス(4KG)

    ZTEC
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
    用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り種類その他バイス最大口開き(mm)55口幅(mm)48主な用途測定作業材質(台座)耐油ゴム仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
  • 48mm 精密バイス エスコ

    48mm 精密バイス

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)48材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-12

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス