絞り込み
最大口開き(mm)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
口幅(mm)
  • 60
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(16)
  • 78(4)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(11)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 27(1)
  • 28(1)
材質
  • アルミ(2)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • ホビーバイス SK11

    ホビーバイス

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
    用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス
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
バイス 【通販モノタロウ】