絞り込み
最大口開き(mm)
- 33(1)
- 50(1)
- 60(2)
口幅(mm)
- 60
- 38(3)
- 40(1)
- 50(5)
- 51(1)
- 63(2)
- 65(2)
- 75(6)
- 78(2)
- 100(3)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 125(3)
- 127(1)
- 150(4)
- 152(1)
- 165(1)
- 166(1)
- 200(1)
- 口幅(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
口深(mm)
- 27(1)
ブランド
- M&M(1)
- TRUSCO(1)
M&M・TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
33(1)
50(1)
60(2)

アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)60口深(mm)27材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途彫金・ホビー・クラフト作業クランプ開口(mm)(最大)33質量(kg)0.322全長(mm)122幅(mm)60高さ(mm)129締付力(kN)1.96トラスコ品番389-5564




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)