絞り込み
最大口開き(mm)
  • 35(2)
  • 50(1)
  • 63(5)
  • 65(1)
  • 90(1)
口幅(mm)
  • 63
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(16)
  • 78(4)
  • 80(6)
  • 100(20)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(11)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 20(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニック(1)
  • 東洋アソシエイツ(1)
エスコ・TRUSCO・ユニック・東洋アソシエイツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • 63mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    63mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.24最大開口(mm)35口幅(mm)63最大クランプ厚さ(mm)35
  • 63mm 精密バイス エスコ

    63mm 精密バイス

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-3材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63
  • 平バイス 東洋アソシエイツ

    平バイス

    東洋アソシエイツ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
    全長(mm)144種類リードバイス全高(mm)38最大口開き(mm)63口幅(mm)63口深(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス