絞り込み
最大口開き(mm)
- 74(2)
- 75(1)
口幅(mm)
- 74
- 25(7)
- 38(4)
- 50(11)
- 63(5)
- 64(9)
- 65(4)
- 70(7)
- 75(15)
- 78(4)
- 80(6)
- 100(20)
- 102(7)
- 104(7)
- 106(3)
- 125(13)
- 129(5)
- 140(5)
- 150(15)
- 154(9)
- 200(7)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 30(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
ブランド
- エスコ(1)
- SSPOWER(1)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

マルチアングルバイス
SSPOWER¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)