絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 73(1)
  • 78(4)
  • 100(1)
口幅(mm)
  • 78
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(16)
  • 80(6)
  • 100(20)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(13)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • 木工作業(1)
口深(mm)
  • 30(2)
  • 32(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ミニター(1)
  • SUN UP(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・ミニター・SUN UP・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルホビーバイス SK11

    ユニバーサルホビーバイス

    SK11(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
    用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30
  • フリー回転バイス SUN UP

    フリー回転バイス

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
    材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5最大口開き(mm)50口幅(mm)(最大)78
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
  • ミニモ クランプユニバーサルバイス ミニター

    ミニモ クランプユニバーサルバイス

    ミニター
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス