絞り込み
最大口開き(mm)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 70(2)
口幅(mm)
- 38(1)
- 60(1)
- 70(2)
主な用途
- 木工作業(2)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 28
- 4(4)
- 12(3)
- 20(4)
- 25(5)
- 27(6)
- 30(5)
- 35(12)
- 38(3)
- 40(6)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(11)
- 51(12)
- 56(3)
- 59(3)
- 75(6)
- 80(5)
- 82(5)
- 100(3)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(3)
ブランド
- TRUSCO(2)
- SUN UP(1)
- SK11(1)
TRUSCO・SUN UP・SK11
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

木工用高速アングルバイス
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810